Motion
ZST10530718

REXNORD INC
ZST10530718

Assemblage de palier et de cadre de reprise - Rouleau sphérique, 3.4375 po de diamètre, course de 18.0000 po, 40.2500 po de longueur, 5.3125 po de largeur, 11.8125 po de hauteur, 38.0000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI05042438
N° MFRZST10530718
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZST10530718

Assemblage de palier et de cadre de reprise - Rouleau sphérique, 3.4375 po de diamètre, course de 18.0000 po, 40.2500 po de longueur, 5.3125 po de largeur, 11.8125 po de hauteur, 38.0000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI05042438
N° MFRZST10530718
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    5.3125 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    38.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Largeur de la base du cadre
    5.3125 po
  • Salopette de cadre Hauteur  
    11.8125 po
  • Salopette de cadre Longueur  
    40.2500 po
  • Hauteur totale
    11.8125 po
  • Longueur totale
    40.2500 po
  • Largeur totale
    5.3125 po
  • Voyage  
    18.0000 po
  • Poids
    227.00 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    5000
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZST10530718
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210933388

Aperçu

Description du fabricant
ZST10530718 T-U ASY CTR PULL,W/HD BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 7/16 po
  • Assemblage de prise en charge à ressort de la poignée centrale
  • Collier de verrouillage à double vis d'arrêt
  • Joint de dégagement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon