Motion
ZST11531518 3 15/16 ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG

REXNORD INC
ZST11531518 3 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Assemblage de palier et de cadre de reprise - Rouleau sphérique, 3.9375 po de diamètre, course de 18.0000 po, 44.5000 po de longueur, 6.1250 po de largeur, 14.1875 po de hauteur, 42.0000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI05042439
N° MFRZST11531518 3 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Prix22,379.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZST11531518 3 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Assemblage de palier et de cadre de reprise - Rouleau sphérique, 3.9375 po de diamètre, course de 18.0000 po, 44.5000 po de longueur, 6.1250 po de largeur, 14.1875 po de hauteur, 42.0000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI05042439
N° MFRZST11531518 3 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Prix22,379.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    6.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    42.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    3.9375 po
  • Largeur de la base du cadre
    6.1250 po
  • Salopette de cadre Hauteur  
    14.1875 po
  • Salopette de cadre Longueur  
    44.5000 po
  • Hauteur totale
    14.1875 po
  • Longueur totale
    44.5000 po
  • Largeur totale
    6.1250 po
  • Voyage  
    18.0000 po
  • Poids
    270.00 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    5000
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZST11531518
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    2050 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Série
    ZST
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210933128

Aperçu

Description du fabricant
ZST11531518 T-U ASY CTR PULL,W/HD BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 15/16 po
  • Assemblage de prise en charge à ressort de la poignée centrale
  • Collier de verrouillage à double vis d'arrêt
  • Joint de dégagement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon