Motion
ZST6511518

REXNORD INC
ZST6511518

Assemblage de palier et de cadre de reprise - Rouleau sphérique, 1.9375 po de diamètre, course de 18.0000 po, 35.5000 po de longueur, 4.0000 po de largeur, 8.4375 po de hauteur, 33.5000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI05042442
N° MFRZST6511518
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZST6511518

Assemblage de palier et de cadre de reprise - Rouleau sphérique, 1.9375 po de diamètre, course de 18.0000 po, 35.5000 po de longueur, 4.0000 po de largeur, 8.4375 po de hauteur, 33.5000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI05042442
N° MFRZST6511518
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    4.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    33.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Largeur de la base du cadre
    4.0000 po
  • Salopette de cadre Hauteur  
    8.4375 po
  • Salopette de cadre Longueur  
    35.5000 po
  • Hauteur totale
    8.4375 po
  • Longueur totale
    35.5000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Voyage  
    18.0000 po
  • Poids
    69.00 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    5000
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZST6511518
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210943554

Aperçu

Description du fabricant
ZST6511518 T-U ASY CTR PULL,W/HD BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 1 15/16 po
  • Assemblage de prise en charge à ressort de la poignée centrale
  • Collier de verrouillage à double vis d'arrêt
  • Joint de dégagement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good