Motion
ZHT7220318

REXNORD INC
ZHT7220318

ZHT7220318
N° D’ARTICLE MI05042444
N° MFRZHT7220318
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZHT7220318

ZHT7220318
N° D’ARTICLE MI05042444
N° MFRZHT7220318
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    33.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Voyage  
    21.0000 po
  • Poids
    80 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    2000
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    698210717711
  • Rpm max.
    3650 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210717711

Aperçu

Description du fabricant
ZHT7220318 T-U ASY, TIRETTE CTR, AVEC E BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues