Motion
ZNT11531524

REXNORD INC
ZNT11531524

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 3.9375 po de diamètre, course de 24.0000 po, 50.5000 po de longueur, 6.3750 po de largeur, 14.5000 po de hauteur, 48.0000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI05042451
N° MFRZNT11531524
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZNT11531524

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 3.9375 po de diamètre, course de 24.0000 po, 50.5000 po de longueur, 6.3750 po de largeur, 14.5000 po de hauteur, 48.0000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI05042451
N° MFRZNT11531524
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    6.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    48.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    3.9375 po
  • Largeur de la base du cadre
    6.3750 po
  • Salopette de cadre Hauteur  
    14.5000 po
  • Salopette de cadre Longueur  
    50.5000 po
  • Hauteur totale
    14.5000 po
  • Longueur totale
    50.5000 po
  • Largeur totale
    6.3750 po
  • Voyage  
    24.0000 po
  • Poids
    262.00 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    5000
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZNT11531524
  • Numéro CUP du fabricant
    698210022310
  • Rpm max.
    2050 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210022310

Aperçu

Description du fabricant
ZNT11531524 TU ASY,PROT SCRW W/HD BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 15/16 po
  • Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
  • Collier de verrouillage à double vis d'arrêt
  • Joint de dégagement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs