Motion
ZNT9521512 2 15/16 PRISE EN CHARGE ASY RLR BRG

REXNORD INC
ZNT9521512 2 15/16 TAKEUP ASY RLR BRG

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 2.3125 po de diamètre, course de 12.0000 po, 32.5000 po de longueur, 5.0625 po de largeur, 10.6250 po de hauteur, 30.5000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI05042454
N° MFRZNT9521512 2 15/16 TAKEUP ASY RLR BRG
Prix10,677.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZNT9521512 2 15/16 TAKEUP ASY RLR BRG

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 2.3125 po de diamètre, course de 12.0000 po, 32.5000 po de longueur, 5.0625 po de largeur, 10.6250 po de hauteur, 30.5000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI05042454
N° MFRZNT9521512 2 15/16 TAKEUP ASY RLR BRG
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
Prix10,677.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    5.0625 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    30.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2.3125 po
  • Largeur de la base du cadre
    5.0625 po
  • Salopette de cadre Hauteur  
    10.6250 po
  • Salopette de cadre Longueur  
    32.5000 po
  • Hauteur totale
    10.6250 po
  • Longueur totale
    32.5000 po
  • Largeur totale
    5.0625 po
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    87.00 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    5000
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZNT9521512
  • Numéro CUP du fabricant
    698210022426
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210022426

Aperçu

Description du fabricant
ZNT9521512 TU ASY,PROT SCRW W/HD BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 15/16 po
  • Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
  • Collier de verrouillage à double vis d'arrêt
  • Joint de dégagement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues