Motion
ZNT62050MM18

REXNORD INC
ZNT62050MM18

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - rouleau sphérique, diamètre de 50 mm, course de 18.0000 po, longueur de 876.30 mm, largeur de 351 mm, hauteur de 209 mm, longueur de boulon centrale de 826 mm
N° D’ARTICLE MI05042489
N° MFRZNT62050MM18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZNT62050MM18

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - rouleau sphérique, diamètre de 50 mm, course de 18.0000 po, longueur de 876.30 mm, largeur de 351 mm, hauteur de 209 mm, longueur de boulon centrale de 826 mm
N° D’ARTICLE MI05042489
N° MFRZNT62050MM18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    351 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    826 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur de la base du cadre
    351 mm
  • Salopette de cadre Hauteur  
    209 mm
  • Salopette de cadre Longueur  
    876.30 mm
  • Hauteur totale
    209 mm
  • Longueur totale
    876.3 mm
  • Largeur totale
    351 mm
  • Voyage  
    18.0000 po
  • Poids
    50.00 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    2000
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZNT62050MM18
  • Numéro CUP du fabricant
    698210925628
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Série
    ZNT2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210925628

Aperçu

Description du fabricant
ZNT62050MM18 TU ASY, RÉCURAGE PROT AVEC E BRG
  • 50mm Roulement à rouleaux sphérique monté
  • Assemblage de prise en charge de vis à angle supérieur protégé
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
  • Joint de dégagement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon