Motion
ZB3208S  2 1/2 FLG BLK ROLLER BRG

REXNORD INC
ZB3208S 2 1/2 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-1/2 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service moyen
N° D’ARTICLE MI05042503
N° MFRZB3208S 2 1/2 FLG BLK ROLLER BRG
Prix4,591.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZB3208S 2 1/2 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-1/2 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service moyen
N° D’ARTICLE MI05042503
N° MFRZB3208S 2 1/2 FLG BLK ROLLER BRG
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
Prix4,591.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.7656 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Profondeur globale
    3-21/32 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3750 po
  • Poids
    15.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210947798
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43240 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    3000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210947798

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE BRIDE À VERROUILLAGE PAR ROTATION ZB3208S