Motion
ZF3207
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 2-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service moyen
N° D’ARTICLE MI05042505
N° MFRZF3207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 2-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service moyen
N° D’ARTICLE MI05042505
N° MFRZF3207
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.0313 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Profondeur globale
    3-21/32 po
  • Global Hauteur  
    6.4375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.4375 po
  • Poids
    16.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43240 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    3000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210912369

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE BRIDE À VERROUILLAGE PAR ROTATION ZF3207