Motion
MBR3308
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-1/2 po de diamètre extérieur, 10-1/4 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI05042514
N° MFRMBR3308
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-1/2 po de diamètre extérieur, 10-1/4 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI05042514
N° MFRMBR3308
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-1/2 po
  • Largeur de la bague intérieure
    4-37/64 po
  • Diamètre extérieur
    10.2500 po
  • Poids
    34.00 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699296808
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    82000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    91900 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    3000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699296808

Aperçu

Description du fabricant
MBR3308 CHARIOT À BRIDE À VERROUILLAGE PAR ROTATION