Motion
ZBR3111
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique Brg., 1-11/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05042520
N° MFRZBR3111
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique Brg., 1-11/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05042520
N° MFRZBR3111
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    6.1250 po
  • Poids
    8.4 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210920630
  • Rpm max.
    4450 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21300 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    3000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210920630

Aperçu

Description du fabricant
ZBR3111 CHARIOT À BRIDE À VERROUILLAGE PAR ROTATION