Motion
ZBR320782 2 7/16 CHARIOT FLG ROULEAU BRG

REXNORD INC
ZBR320782 2 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique Brg., 2-7/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05042521
N° MFRZBR320782 2 7/16 FLG CART ROLLER BRG
Prix5,546.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZBR320782 2 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique Brg., 2-7/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05042521
N° MFRZBR320782 2 7/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Prix5,546.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3-21/32 po
  • Diamètre extérieur
    7.6250 po
  • Poids
    14.8 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210909444
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    3000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210909444

Aperçu

Description du fabricant
ZBR320782 CHARIOT À BRIDE À VERROUILLAGE PAR ROTATION