Motion
ZBR321572 2 15/16 CHARIOT FLG ROULEAU BRG

REXNORD INC
ZBR321572 2 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique Brg., 2-15/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05042524
N° MFRZBR321572 2 15/16 FLG CART ROLLER BRG
Prix4,282.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZBR321572 2 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique Brg., 2-15/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05042524
N° MFRZBR321572 2 15/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Prix4,282.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    4-13/64 po
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210907150
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55700 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    3000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210907150

Aperçu

Description du fabricant
ZBR321572 CHARIOT À BRIDE À VERROUILLAGE PAR ROTATION

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues