Spécifications
Dimensions
- Bolt Circle Diameter7.5000 po
- Bore Diameter2-15/16 po
- Largeur de la bague intérieure4-13/64 po
- Diamètre extérieur8.7500 po
- Poids22.3 lb
Details
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant698210909451
- Rpm max.2800 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale46800 lbf
- Capacité de charge statique radiale55700 lbf
- Type de jointDégagement/sans contact
- Série3000
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON698210909451
Aperçu
Description du fabricant
ZBR321582 CHARIOT À BRIDE À VERROUILLAGE PAR ROTATION