Motion
ZEP320366

REXNORD INC
ZEP320366

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05042535
N° MFRZEP320366
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZEP320366

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05042535
N° MFRZEP320366
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Poids
    14.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    793699508994
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    793699508994

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN À VERROU TOURNANT ZEP320366