Motion
ZLF6507F  5 7/16 ROULEAU À LAME D'OREILLER BRG

REXNORD INC
ZLF6507F 5 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 5-7/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05042566
N° MFRZLF6507F 5 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Prix13,290.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZLF6507F 5 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 5-7/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05042566
N° MFRZLF6507F 5 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Prix13,290.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.6875 po
  • Largeur de la base
    6.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    19.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    5-7/16 po
  • Global Hauteur  
    13.6875 po
  • Global Longueur  
    22.0000 po
  • Largeur totale
    8.7656 po
  • Poids
    248 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698210168254
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    229620 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    274100 lbf
  • Roulement de rechange
    6507U
  • Type de joint
    ZS14NEW
  • Série
    6000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210168254

Aperçu

Description du fabricant
ZLF6507F SPL PB 4 BLT 6000 ADP BRG
  • Conçu pour maximiser le temps de disponibilité et minimiser le temps de changement
  • Options de joint : (Z) joint labyrinthe haute vitesse à haute température, (K) joint à lèvres à contact léger, (M) joint à lèvres à contact intense à ressort, (G) joint de protection en gravier à triple lèvre et embouts auxiliaires avec plan de protection en cinq points
  • Installation rapide
  • Roulement unifié
  • ±2° désalignement dynamique
  • Dégagement préréglé
  • Bonne installation à chaque fois
  • Extracteur de roulement intégré au moment du retrait
  • Joints interchangeables/améliorables
  • Capacités de charge plus élevées

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues