Motion
ZN92215B

REXNORD INC
ZN92215B

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 2-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05042572
N° MFRZN92215B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZN92215B

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 2-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05042572
N° MFRZN92215B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Hauteur totale
    6.6875 po
  • Espacement des fentes
    5.9375 po
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZN92215B
  • Numéro CUP du fabricant
    698210904869
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46800 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    ZT2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    698210904869

Aperçu

Description du fabricant
ZN92215B BLOC DE PRISE EN CHARGE AVEC E BRG