Motion
ZGT125407Y10 4 7/16 ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG

REXNORD INC
ZGT125407Y10 4 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Assemblage de tête d’ascenseur pour service intensif – rouleau sphérique, 4.4375 po de diamètre, course de 10.0000 po, 20.0000 po de longueur, 9.2500 po de largeur, 36.3125 po de hauteur, 17.0000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI05042580
N° MFRZGT125407Y10 4 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Prix48,314.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZGT125407Y10 4 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Assemblage de tête d’ascenseur pour service intensif – rouleau sphérique, 4.4375 po de diamètre, course de 10.0000 po, 20.0000 po de longueur, 9.2500 po de largeur, 36.3125 po de hauteur, 17.0000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI05042580
N° MFRZGT125407Y10 4 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Prix48,314.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    9.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    4.4375 po
  • Largeur de la base du cadre
    9.2500 po
  • Salopette de cadre Hauteur  
    36.3125 po
  • Salopette de cadre Longueur  
    20.0000 po
  • Hauteur totale
    36.3125 po
  • Longueur totale
    20.0000 po
  • Largeur totale
    9.2500 po
  • Voyage  
    10.0000 po
  • Poids
    260.00 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    5000
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZGT125407Y10
  • Numéro CUP du fabricant
    698210715533
  • Rpm max.
    1850 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Série
    ZGT5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210715533

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE DE LIT ZGT125407Y10 T-U AVEC HD BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 4 7/16 po
  • Assemblage de prise en charge de la tête de l'élévateur à poignée centrale
  • Collier de verrouillage à double vis d'arrêt
  • Joint de dégagement