Motion
ZN86207 2 7/16 ROULEAU À EMPORTER BRG

REXNORD INC
ZN86207 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour montage sur le côté, rouleau sphérique, 2.4375 po d’alésage, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans extension (fixe)
N° D’ARTICLE MI05042590
N° MFRZN86207 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZN86207 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour montage sur le côté, rouleau sphérique, 2.4375 po d’alésage, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans extension (fixe)
N° D’ARTICLE MI05042590
N° MFRZN86207 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur totale
    5.8750 po
  • Espacement des fentes
    5.1250 po
  • Poids
    22.4 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZN86207
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    ZT6000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    698210059545

Aperçu

Description du fabricant
BLOC ZN86207 T-U 6000 ADPT BRG