Motion
3107U
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 1-7/16 po, diamètre extérieur de 2.8350 po, largeur totale de 2.9200 po, collet excentrique, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI05042592
N° MFR3107U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 1-7/16 po, diamètre extérieur de 2.8350 po, largeur totale de 2.9200 po, collet excentrique, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI05042592
N° MFR3107U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.92 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.3100 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8350 po
  • Largeur totale
    2.9200 po
  • Poids
    1.70 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19860 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lb
  • Série
    3000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210916589

Aperçu

Description du fabricant
3107U TROUSSE DE VERROUILLAGE PAR ROTATION BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 1 7/16 po
  • Collier de verrouillage à came excentrique