Motion
3207U82 2 7/16 INSERT ROULEAU BRG

REXNORD INC
3207U82 2 7/16 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 2-7/16 po, diamètre extérieur de 4.3312 po, largeur totale de 3.6500 po, collet excentrique, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI05042594
N° MFR3207U82 2 7/16 INSERT ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
3207U82 2 7/16 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 2-7/16 po, diamètre extérieur de 4.3312 po, largeur totale de 3.6500 po, collet excentrique, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI05042594
N° MFR3207U82 2 7/16 INSERT ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.65 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3312 po
  • Largeur totale
    3.6500 po
  • Poids
    5.00 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43240 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lb
  • Série
    3000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210933098

Aperçu

Description du fabricant
3207U82 TROUSSE DE VERROUILLAGE PAR ROTATION BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 2 7/16 po
  • Collier de verrouillage à came excentrique
  • Alésage de la bague intérieure avec doublure en téflon