Motion
2050MMU
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 50 mm, diamètre extérieur de 3.5438 po, largeur totale de 3.1300 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05042619
N° MFR2050MMU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 50 mm, diamètre extérieur de 3.5438 po, largeur totale de 3.1300 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05042619
N° MFR2050MMU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.1300 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5438 po
  • Largeur totale
    3.1300 po
  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28890 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lb
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210025076

Aperçu

Description du fabricant
2050MMU TROUSSE UNIVERSELLE ND BRG SEULEMENT
  • 50mm Roulement à rouleaux sphérique non monté
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique