Motion
2060MMU
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 60 mm, diamètre extérieur de 4.3312 po, largeur totale de 3.5100 po, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05042620
N° MFR2060MMU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 60 mm, diamètre extérieur de 4.3312 po, largeur totale de 3.5100 po, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05042620
N° MFR2060MMU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.5100 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3312 po
  • Largeur totale
    3.5100 po
  • Poids
    5.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43240 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lb
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210025090

Aperçu

Description du fabricant
2060MMU TROUSSE UNIVERSELLE ND BRG SEULEMENT
  • 60mm Roulement à rouleaux sphérique non monté
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique