Motion
2203U78 2 3/16 INSERT ROULEAU BRG

REXNORD INC
2203U78 2 3/16 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - diamètre de diamètre 2.1875 po, diamètre extérieur 3.9375 po, largeur totale 3.3200 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05042627
N° MFR2203U78 2 3/16 INSERT ROLLER BRG
Prix1,676.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
2203U78 2 3/16 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - diamètre de diamètre 2.1875 po, diamètre extérieur 3.9375 po, largeur totale 3.3200 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05042627
N° MFR2203U78 2 3/16 INSERT ROLLER BRG
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
Prix1,676.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1875 po
  • Longueur de l’alésage
    3.3200 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9375 po
  • Largeur totale
    3.3200 po
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36370 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    44400 lb
  • CUP_NON
    793699248463

Aperçu

Description du fabricant
2203U78 TROUSSE UNIVERSELLE ND BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 2 3/16 po
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
  • Dispositifs de retenue en acier

You May Also Like