Motion
2207U82
Roulement d’insert de rouleau - diamètre de diamètre 2-7/16 po, diamètre extérieur 4.3312 po, largeur totale 3.5100 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05042630
N° MFR2207U82
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - diamètre de diamètre 2-7/16 po, diamètre extérieur 4.3312 po, largeur totale 3.5100 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05042630
N° MFR2207U82
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.5100 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3312 po
  • Largeur totale
    3.5100 po
  • Poids
    5.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43240 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lb
  • CUP_NON
    698210025168

Aperçu

Description du fabricant
2207U82 TROUSSE UNIVERSELLE ND BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 2 7/16 po
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
  • Anneau intérieur d'alésage doublé en téflon