Motion
2211U78 2 11/16 INSERT ROULEAU BRG

REXNORD INC
2211U78 2 11/16 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - diamètre de diamètre 2.6875 po, diamètre extérieur 5.1177 po, largeur totale 4.0000 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05042632
N° MFR2211U78 2 11/16 INSERT ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
2211U78 2 11/16 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - diamètre de diamètre 2.6875 po, diamètre extérieur 5.1177 po, largeur totale 4.0000 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05042632
N° MFR2211U78 2 11/16 INSERT ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6875 po
  • Longueur de l’alésage
    4.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1177 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    8.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57750 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lb
  • CUP_NON
    793699253320

Aperçu

Description du fabricant
2211U78 TROUSSE UNIVERSELLE ND BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 2 11/16 po
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
  • Dispositifs de retenue en acier