Motion
2303UPL  3 3/16 INSERT ROULEAU BRG

REXNORD INC
2303UPL 3 3/16 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - diamètre de diamètre 3.1875 po, diamètre extérieur 5.9063 po, largeur totale 4.3900 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05042637
N° MFR2303UPL 3 3/16 INSERT ROLLER BRG
Prix4,995.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
2303UPL 3 3/16 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - diamètre de diamètre 3.1875 po, diamètre extérieur 5.9063 po, largeur totale 4.3900 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05042637
N° MFR2303UPL 3 3/16 INSERT ROLLER BRG
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
Prix4,995.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.1875 po
  • Longueur de l’alésage
    4.3900 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.9063 po
  • Largeur totale
    4.3900 po
  • Poids
    12.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lb
  • CUP_NON
    698210025212

Aperçu

Description du fabricant
2303UPL TROUSSE UNIVERSELLE ND BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 3 3/16 po
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
  • Alésage de précision