Motion
12G-10FJX
710309315 -
N° D’ARTICLE MI05043515
N° MFR12G-10FJX
Prix33.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
710309315 -
N° D’ARTICLE MI05043515
N° MFR12G-10FJX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille/type de fin
    No 10 JIC 37° Évasé
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    7/8-14 JIC37°

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Numéro CUP du fabricant
    072053323115
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053323115

Aperçu

Description du fabricant
12G-10FJX EN VRAC N G25171-1210 7103-09315
  • L’une des causes les plus courantes de fuites hydrauliques est un écrou ou un siège d’accouplement fissuré en raison d’un serrage excessif par un travailleur à bras fort. Gates a conçu une solution avec un écrou à couple complet! » technologie maintenant disponible sur les raccords Gates MegaCrimp et GlobalSpiral
  • Les accouplements MegaCrimp établissent une nouvelle norme pour les accouplements hydrauliques. L'unique \