Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- ApplicationTravail/Objectif général
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementLatex
- CouleurNoir
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionDoublure thermique
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseFroissement
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureAcrylique
- MatérielCoquille tricotée en acrylique, enduite de latex
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsPrise chaude
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- CUP_NON03511717904