Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Matériau arrièreCuir de peau de cerf, élasthanne
- Type de fermetureCrochet et boucle
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurViolet, jaune
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur en peau de cerf
- MatérielCuir de peau de cerf
- Type de produitGants à paume en cuir - paume double avec dos en élasthanne
- Caractéristiques de la paumePaume double
- Type de protectionProtection générale