Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.8750 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3438 po
- Hauteur totale2.5938 po
- Longueur totale5.1250 po
- Largeur totale1.4375 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCentrik-Lok
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864290906
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Type de jointJoint de contact
- Série200
- CUP_NON662864290906