Motion
P3CL214N  7/8 BOULES DE BOULES ENROULÉES BRG

LINK-BELT
P3CL214N 7/8 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 7/8 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI05044416
N° MFRP3CL214N 7/8 PILLOWBLK BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
P3CL214N 7/8 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 7/8 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI05044416
N° MFRP3CL214N 7/8 PILLOWBLK BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3750 po
  • Hauteur totale
    2.8750 po
  • Longueur totale
    5.3750 po
  • Largeur totale
    1.3281 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662864291163
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864291163

Aperçu

Description du fabricant
P3CL214N BLOC D’OREILLER