Motion
P3CL216N 1 COUSSIN NOIR BALL BRG

LINK-BELT
P3CL216N 1 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05044417
N° MFRP3CL216N 1 PILLOWBLK BALL BRG
Prix174.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
P3CL216N 1 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05044417
N° MFRP3CL216N 1 PILLOWBLK BALL BRG
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
Prix174.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1-5/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.8750 po
  • Longueur totale
    5.3750 po
  • Largeur totale
    1.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Utilisé dans les applications exigeantes qui nécessitent une force de maintien supérieure, le verrouillage concentrique permet une installation simple pour une durée de vie et une performance de roulement plus longues • Comprend huit languettes de préhension pour résoudre les problèmes de montage d’arbre les plus difficiles • Sa conception unique à collet fendu utilise une vis à tête creuse à haute résistance pour une installation sûre et facile • Le collet verrouillable offre une force de retenue axiale supérieure, ce qui est 20 % supérieur à celui du deuxième meilleur concurrent • Courses de précision et super-finies, boîtiers en fonte à revêtement en poudre, graisse polyvalente au complexe de lithium, oxyde noir résistant à la corrosion, contact simple entre les lèvres et le joint standard flingers (N) • Large anneau intérieur pour une stabilité accrue de l’arbre • Alignable et relubrifiable • Industries desservies : Agrégats, l’agriculture, traitement de l’air, construction, manutention des colis, expédition
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864289610

Aperçu

Description du fabricant
P3CL216N BLOC D’OREILLER
  • Utilisé dans les applications exigeantes qui nécessitent une force de maintien supérieure, le verrouillage concentrique permet une installation simple pour une durée de vie et une performance plus longues des roulements
  • Comprend huit languettes de préhension pour résoudre les problèmes de montage d’arbre les plus difficiles
  • Sa conception unique à col fendu utilise une vis à tête creuse à haute résistance pour une installation sûre et facile
  • Le collet verrouillable offre une force de retenue axiale supérieure, soit 20 % supérieure à celle du deuxième meilleur concurrent
  • Courses de précision et très finies, boîtiers en fonte à revêtement en poudre, graisse polyvalente au complexe de lithium, oxyde noir résistant à la corrosion, contact à une lèvre avec joint standard flingers (N)
  • Large anneau intérieur pour une stabilité accrue de la tige
  • Alignable et relubrifiable
  • Industries desservies : agrégats, agriculture, traitement de l’air, construction, manutention des colis, expédition