Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Largeur de la base2 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.6250 po
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Hauteur totale4.3125 po
- Longueur totale7.2500 po
- Largeur totale1.9219 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Utilisé dans les applications exigeantes qui nécessitent une force de maintien supérieure, le verrouillage concentrique permet une installation simple pour une durée de vie et une performance de roulement plus longues • Comprend huit languettes de préhension pour résoudre les problèmes de montage d’arbre les plus difficiles • Sa conception unique à collet fendu utilise une vis à tête creuse à haute résistance pour une installation sûre et facile • Le collet verrouillable offre une force de retenue axiale supérieure, ce qui est 20 % supérieur à celui du deuxième meilleur concurrent • Courses de précision et super-finies, boîtiers en fonte à revêtement en poudre, graisse polyvalente au complexe de lithium, oxyde noir résistant à la corrosion, contact simple entre les lèvres et le joint standard flingers (N) • Large anneau intérieur pour une stabilité accrue de l’arbre • Alignable et relubrifiable • Industries desservies : Agrégats, l’agriculture, traitement de l’air, construction, manutention des colis, expédition
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCentrik-Lok
- Type de verrouillageCentrik-Lok
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale6250 lbf
- Capacité de charge statique radiale4590 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Série200
- CUP_NON662864289832
Aperçu
Description du fabricant
P3CL227N BLOC D’OREILLER
- Utilisé dans les applications exigeantes qui nécessitent une force de maintien supérieure, le verrouillage concentrique permet une installation simple pour une durée de vie et une performance plus longues des roulements
- Comprend huit languettes de préhension pour résoudre les problèmes de montage d’arbre les plus difficiles
- Sa conception unique à col fendu utilise une vis à tête creuse à haute résistance pour une installation sûre et facile
- Le collet verrouillable offre une force de retenue axiale supérieure, soit 20 % supérieure à celle du deuxième meilleur concurrent
- Courses de précision et très finies, boîtiers en fonte à revêtement en poudre, graisse polyvalente au complexe de lithium, oxyde noir résistant à la corrosion, contact à une lèvre avec joint standard flingers (N)
- Large anneau intérieur pour une stabilité accrue de la tige
- Alignable et relubrifiable
- Industries desservies : agrégats, agriculture, traitement de l’air, construction, manutention des colis, expédition