Motion
P3CL228N  1 3/4 BOULES DE BOULES ENROULÉES BRG

LINK-BELT
P3CL228N 1 3/4 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/4 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI05044427
N° MFRP3CL228N 1 3/4 PILLOWBLK BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
P3CL228N 1 3/4 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/4 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI05044427
N° MFRP3CL228N 1 3/4 PILLOWBLK BALL BRG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P3CL228N BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Hauteur totale
    4.3125 po
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9531 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    5330 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864293822
  • Numéro CUP du fabricant
    662864293822
  • Type de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif