Motion
P3CL231N  1 15/16 BOULES DE BOULES ENROULÉES BRG

LINK-BELT
P3CL231N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05044429
N° MFRP3CL231N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
Price$360.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
P3CL231N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05044429
N° MFRP3CL231N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix360.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.1875 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    7.8750 po
  • Largeur totale
    2.0781 po

Details

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Utilisé dans les applications exigeantes qui nécessitent une force de maintien supérieure, le verrouillage concentrique permet une installation simple pour une durée de vie et une performance de roulement plus longues • Comprend huit languettes de préhension pour résoudre les problèmes de montage d’arbre les plus difficiles • Sa conception unique à collet fendu utilise une vis à tête creuse à haute résistance pour une installation sûre et facile • Le collet verrouillable offre une force de retenue axiale supérieure, ce qui est 20 % supérieur à celui du deuxième meilleur concurrent • Courses de précision et super-finies, boîtiers en fonte à revêtement en poudre, graisse polyvalente au complexe de lithium, oxyde noir résistant à la corrosion, contact simple entre les lèvres et le joint standard flingers (N) • Large anneau intérieur pour une stabilité accrue de l’arbre • Alignable et relubrifiable • Industries desservies : Agrégats, l’agriculture, traitement de l’air, construction, manutention des colis, expédition
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864289535

Aperçu

Description du fabricant
P3CL231N BLOC D’OREILLER
  • Utilisé dans les applications exigeantes qui nécessitent une force de maintien supérieure, le verrouillage concentrique permet une installation simple pour une durée de vie et une performance plus longues des roulements
  • Comprend huit languettes de préhension pour résoudre les problèmes de montage d’arbre les plus difficiles
  • Sa conception unique à col fendu utilise une vis à tête creuse à haute résistance pour une installation sûre et facile
  • Le collet verrouillable offre une force de retenue axiale supérieure, soit 20 % supérieure à celle du deuxième meilleur concurrent
  • Courses de précision et très finies, boîtiers en fonte à revêtement en poudre, graisse polyvalente au complexe de lithium, oxyde noir résistant à la corrosion, contact à une lèvre avec joint standard flingers (N)
  • Large anneau intérieur pour une stabilité accrue de la tige
  • Alignable et relubrifiable
  • Industries desservies : agrégats, agriculture, traitement de l’air, construction, manutention des colis, expédition

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like