Motion
P3CL219N  1 3/16 BOULES DE BOULES ENROULÉES BRG

LINK-BELT
P3CL219N 1 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05044451
N° MFRP3CL219N 1 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
Prix280.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
P3CL219N 1 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05044451
N° MFRP3CL219N 1 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Votre prix280.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Hauteur totale
    3.3125 po
  • Longueur totale
    6.3125 po
  • Largeur totale
    1.5625 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Utilisé dans les applications exigeantes qui nécessitent une force de maintien supérieure, le verrouillage concentrique permet une installation simple pour une durée de vie et une performance de roulement plus longues • Comprend huit languettes de préhension pour résoudre les problèmes de montage d’arbre les plus difficiles • Sa conception unique à collet fendu utilise une vis à tête creuse à haute résistance pour une installation sûre et facile • Le collet verrouillable offre une force de retenue axiale supérieure, ce qui est 20 % supérieur à celui du deuxième meilleur concurrent • Courses de précision et super-finies, boîtiers en fonte à revêtement en poudre, graisse polyvalente au complexe de lithium, oxyde noir résistant à la corrosion, contact simple entre les lèvres et le joint standard flingers (N) • Large anneau intérieur pour une stabilité accrue de l’arbre • Alignable et relubrifiable • Industries desservies : Agrégats, l’agriculture, traitement de l’air, construction, manutention des colis, expédition
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3720 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864291576

Aperçu

Description du fabricant
P3CL219N BLOC D’OREILLER
  • Utilisé dans les applications exigeantes qui nécessitent une force de maintien supérieure, le verrouillage concentrique permet une installation simple pour une durée de vie et une performance plus longues des roulements
  • Comprend huit languettes de préhension pour résoudre les problèmes de montage d’arbre les plus difficiles
  • Sa conception unique à col fendu utilise une vis à tête creuse à haute résistance pour une installation sûre et facile
  • Le collet verrouillable offre une force de retenue axiale supérieure, soit 20 % supérieure à celle du deuxième meilleur concurrent
  • Courses de précision et très finies, boîtiers en fonte à revêtement en poudre, graisse polyvalente au complexe de lithium, oxyde noir résistant à la corrosion, contact à une lèvre avec joint standard flingers (N)
  • Large anneau intérieur pour une stabilité accrue de la tige
  • Alignable et relubrifiable
  • Industries desservies : agrégats, agriculture, traitement de l’air, construction, manutention des colis, expédition

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif