Motion
63505

PFERD
63505

Roue de tronçonnage - 5 po diamètre de la roue, 0.093 po d'épaisseur, trou central de 7/8 po, 30 grains, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI05044697
N° MFR63505
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
63505

Roue de tronçonnage - 5 po diamètre de la roue, 0.093 po d'épaisseur, trou central de 7/8 po, 30 grains, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI05044697
N° MFR63505
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    0.093 po

Détails

  • Numéro de grain
    30
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • CUP_NON
    097758635059

Aperçu

Description du fabricant
63505 BOÎTE DE 25

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif