Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/8 po
- Diamètre de la tige0.168 po
- Profondeur de taraudage3/4 po
- Thread Length3/4 po
- Taille du filetage#8 – 32
Details
- ChambreCône
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Col allongéNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Number Of Flutes4
- Série102
- Direction du filetageMain droite
- Thread Limit/FitH3
- Norme de filetageUNC
Aperçu
Description du fabricant
1024200 BANDE ADHÉSIVE H3 8-32