Motion
H6C18S01782

DODGE
H6C18S01782

Réducteur de vitesse en ligne - 17.82:1 Réduction, 17.82:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 1.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05044866
N° MFRH6C18S01782
Prix3,759.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H6C18S01782

Réducteur de vitesse en ligne - 17.82:1 Réduction, 17.82:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 1.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05044866
N° MFRH6C18S01782
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
Votre prix3,759.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6880 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA68
  • Couple de sortie maximal
    6137 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 180
  • Rapport nominal
    50 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    17.82:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.1500 po
  • Poids
    120 lb

Détails

  • Ratio réel
    17.82:1
  • Détails supplémentaires
    26A50HA14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H6C18S01782
  • Numéro CUP du fabricant
    782476408435
  • Puissance d’entrée maximale
    9.56 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Sortie
    9.560 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alternative creuse
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5809.377 N, 1306 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    17.82:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis®
  • Normes respectées
    Certifié ATEX
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1662 po-lb
  • CUP_NON
    782476408435

Aperçu

Description du fabricant
HB682 180-CC ARTISANAT DE 17.82 1-5/8 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon