Motion
795XRL-1

L S STARRETT
795XRL-1

Micromètre extérieur, Plage : 0mm, 0" à 1", 25mm, Type de mesure : Électronique, Type d'encliquetage : Cliquet
N° D’ARTICLE MI05044898
N° MFR795XRL-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
795XRL-1

Micromètre extérieur, Plage : 0mm, 0" à 1", 25mm, Type de mesure : Électronique, Type d'encliquetage : Cliquet
N° D’ARTICLE MI05044898
N° MFR795XRL-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résolution
    0.00005 po, 0.001 mm
  • Profondeur de la gorge
    7/8 po

Détails

  • Précision
    ±0.0001 po, ±0.002 mm
  • Sortie de données
    RS232
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Comprend
    Verrouillage de la broche
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69085
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    1 po, 25 mm
  • Type de mesure
    Électronique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0 mm
  • Type d’embûche
    Clé à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    IP 67

Aperçu

Description du fabricant
795.1XRL-1 MICROMÈTRES IP67 ÉLECTRONIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon