Motion
99500-17 1-1/4

L S STARRETT
99500-17 1-1/4

Lame de scie à ruban - Acier cobalt haute vitesse, 17 pi de long, 1-1/4 po de large
N° D’ARTICLE MI05044918
N° MFR99500-17 1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
99500-17 1-1/4

Lame de scie à ruban - Acier cobalt haute vitesse, 17 pi de long, 1-1/4 po de large
N° D’ARTICLE MI05044918
N° MFR99500-17 1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    17 pi
  • Épaisseur  
    0.042 po
  • Largeur  
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Pas constant ou variable
    Variable
  • Coupe de contour
    Non
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier cobalt haute vitesse
  • Dos flexible
    Non
  • Qualité du matériel
    M42
  • Forme de la dent
    Dent en V
  • Ensemble de dents
    Raker
  • Tpi
    6 à 10
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban fixe

Aperçu

Description du fabricant
99500-17 1-1/4X.042 6-10/P GLADIATEUR 17

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif