Motion
EE1802NFX10

LIFT-ALL
EE1802NFX10

Élingue d’extrémité oculaire - matériau en nylon, couleur jaune, 2 po de largeur, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI05044964
N° MFREE1802NFX10
Prix24.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE1802NFX10

Élingue d’extrémité oculaire - matériau en nylon, couleur jaune, 2 po de largeur, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI05044964
N° MFREE1802NFX10
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
Prix24.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur des yeux
    10 po
  • Global Longueur  
    10 pi
  • Global Épaisseur  
    3/16 po
  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    6400 lb
  • Web Largeur  
    2 po
  • Poids
    1.39 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    6400 lb
  • Capacité du collier
    2500 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de doublure de l’œil
    Standard
  • Type d’œil
    Œil plat
  • Numéro CUP du fabricant
    697886124991
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    s.o. lb
  • Nombre de Web Plies
    1
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    0P
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    2500 lb
  • Couleur de l’élingue
    Jaune
  • Type d’élingue
    Extrémité oculaire
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    3200 lb
  • CUP_NON
    697886124991
  • Capacité verticale 90
    3200 lb
  • Garantie
    Garantie
  • Capacité de poids de la toile
    1600 lb par largeur de 2 po

Aperçu

Description du fabricant
EE1802NFX10 EE1-802N 10' ÉLINGUE À SANGLE 10'
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer