Motion
EN1802DX4

LIFT-ALL
EN1802DX4

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600 2" X 4' SANS FIN À UNE 1-PLY POUR WEBMESTRE
N° D’ARTICLE MI05044974
N° MFREN1802DX4
Prix35.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN1802DX4

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600 2" X 4' SANS FIN À UNE 1-PLY POUR WEBMESTRE
N° D’ARTICLE MI05044974
N° MFREN1802DX4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    4 pi
  • Global Épaisseur  
    3/16 po
  • Longueur de l’élingue
    4 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    12800 lb
  • Web Largeur  
    2 po
  • Poids
    1.04 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    12800 lb
  • Couleur de la bande centrale
    Bleu
  • Capacité du collier
    5000 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886266585
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    6400 lb
  • Nombre de Web Plies
    1
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    1J
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    5000 lb
  • Couleur de l’élingue
    Jaune
  • Type d’élingue
    Infini
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    6400 lb
  • Décapage
    1 bande centrale
  • CUP_NON
    697886266585
  • Capacité verticale 90
    6400 lb
  • Garantie
    Garantie
  • Capacité de poids de la toile
    1600 lb par largeur de 2 po

Aperçu

Description du fabricant
EN1802DX4 EN1-802D 4' ÉLINGUE SANS FIN 4'
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer