Motion
61091
Fraise - Angle de 100 °, 1 cannelure, 3/8 po de diamètre du corps, 1/4 po de diamètre de la tige, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI05045838
N° MFR61091
Price$21.94/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 100 °, 1 cannelure, 3/8 po de diamètre du corps, 1/4 po de diamètre de la tige, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI05045838
N° MFR61091

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$21.94/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    3/8 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Details

  • Angle fraisé
    100 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    1
  • Série
    61
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
61091 FRAISAGE 3/8 100 DEGRÉS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté