Motion
61236
Fraise - Angle de 82 °, 1 cannelure, 2 po de diamètre du corps, 3/4 po de diamètre de la tige, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI05045860
N° MFR61236
Prix304.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 82 °, 1 cannelure, 2 po de diamètre du corps, 3/4 po de diamètre de la tige, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI05045860
N° MFR61236

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix304.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    2 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Angle fraisé
    82 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    1
  • Série
    61
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
61236 FRAISÉ 2 PO 82 DEGRÉS UNIFLUTE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté