Motion
44603
Clé réglable - 8 po de longueur totale, matériau en acier, fini nickel satiné, poignée simple, capacité maximale de mâchoire 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI05047414
N° MFR44603
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé réglable - 8 po de longueur totale, matériau en acier, fini nickel satiné, poignée simple, capacité maximale de mâchoire 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI05047414
N° MFR44603
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Nickel satiné
  • Style de poignée
    Simple
  • Capacité maximale des mâchoires
    0.8750 po
  • Échelle de mesure
    Échelle non incluse
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
9-44603 08 po CLÉ RÉGLABLE