Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Hauteur totale46 mm
- Longueur totale590 mm
- Largeur totale128.5 mm
- Taille du port1/8 NPT
- Accident vasculaire cérébral450 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe cylindre sans tige à profil bas CY1F - à couplage magnétique utilise des aimants de force industrielle situés dans le piston et le chariot externe pour former une seule unité qui se déplacera lorsqu’elle sera actionnée par pression d’air. Il est installé avec un guide linéaire interne monoaxe pour réduire son profil jusqu’à 29 % et jusqu’à 50 % de réduction de poids par rapport à la série CY1H .
- Pays d’origineJP
- Type de coussinBoulon de réglage
- Style cylindreCouple magnétique
- Type de guideGuide linéaire - axe unique (profil bas)
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale29 psi
- Plage de pression de fonctionnement29 à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Options inclusesMagnétisé
- Type de tuyauterieTuyauterie centralisée
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve152 psi
- SérieCY1
- Type d’ajusteur de courseA = (Gauche : avec boulon de réglage), (Droite : avec boulon de réglage)
Aperçu
- Tailles d’alésage : 10, 15, 25 mm
- Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
- Longueurs de course maximales : 500 mm (alésage 10 ), 750 mm (alésage 15 ), 1200 mm (alésage 25 )
- Pression de service minimum : 0.2 MPa (29 psi)
- Vitesse : 50 à 500 mm/sec.