Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- ApplicationTravail/Objectif général
- Matériau arrièreToile
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsFourchette
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCoton
- Type de produitGants de travail en tissu
- Caractéristiques de la paumePalmier matelassé à deux épaisseurs
- Types de produitsGant pour les mains
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- TypeGants