Motion
J77277P
Douille à chocs - douille : 5/8 po, prise : 3/8 po, 6 pans, longueur hors tout :2-5/64 po, impérial
N° D’ARTICLE MI05049005
N° MFRJ77277P
Prix41.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - douille : 5/8 po, prise : 3/8 po, 6 pans, longueur hors tout :2-5/64 po, impérial
N° D’ARTICLE MI05049005
N° MFRJ77277P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-5/64 po
  • Taille du support
    5/8 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    662679035815
  • Matériel
    Acier allié
  • Système de mesure
    Impériale
  • Style d’arbre
    Joint flexible
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Joint universel
  • CUP_NON
    662679007034

Aperçu

Description du fabricant
J77277P 3/8DR IMP PRISE UNIV 6PT 5/8

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif